カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(49)
- グローブバルブ(7)
- ゲートバルブ(14)
- チェックバルブ(逆止弁)(11)
絞り込み
ブランド
- 大和バルブ
- 兼工業(38)
- KITZ(キッツ)(48)
- ベン(137)
- 東洋バルヴ(39)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(52)
- セキスイ(24)
- 大阪継手バルブ(18)
- 報商製作所(14)
- 三吉バルブ(14)
- エスコ(13)
- TBC(タブチ)(9)
- 竹村製作所(9)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- アズビル金門(6)
- オンダ製作所(5)
- KVK(5)
- ミヤコ(4)
- 昭和バルブ(4)
- ブランドをもっと見る
「cac406」の検索結果
特価

10K 青銅製ゲートバルブ
大和バルブ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ
大和バルブ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
鉛カット 10Kゲートバルブ
大和バルブ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
鉛カット 10Kボールバルブ
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10Kバルブ種類ロングネックボールバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ
大和バルブ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)PEバルブ種類ロングネックボールバルブ
青銅ストップ弁【JIS10K】
大和バルブ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-29~185規格JIS B 2011接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ストップバルブ
青銅 10K Y形ストレーナ
大和バルブ(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
圧力計用ニードルAコック【大和型20K】
大和バルブ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406寸法H(mm)59.5最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)寸法D(mm)22接続Rc×G使用流体空気・水・飽和蒸気ハンドル形状首長形呼び圧力20K耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2バルブ種類ニードルバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製スイングチェッキ
大和バルブ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406バルブ種類スイングチェッキ
青銅10Kねじ込み形玉形弁
大和バルブ¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC406寸法H(mm)84寸法D(mm)55接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ストップバルブ
グローブバルブ
大和バルブ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。材質本体材料:CAC406使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)バルブ種類グローブバルブ
コア内蔵 10Kスイングチェッキ
大和バルブ¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(コア)PEバルブ種類スイングチェッキ
ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)
大和バルブ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷JIS B 2011 適合品です。用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】
大和バルブ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406材質(シート)PTFE接続Rc材質(ボール)SUS304使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
スイングチェッキ 青銅 125型
大和バルブ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷流体の逆流を防ぎます。用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】
大和バルブ¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
青銅400型フルボアボールバルブ
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷レバーハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
青銅100型ねじ込み形玉形弁
大和バルブ¥3,398~税込¥3,738~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0バルブ種類ストップバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から4日以内出荷鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
青銅10Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4バルブ種類スイングチェッキ
125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁
大和バルブ¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類スイングチェッキ
青銅10Kフランジ形玉形弁
大和バルブ¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷JIS準拠品材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0バルブ種類ストップバルブ
125型 青銅製スイングチェッキ
大和バルブ(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEバルブ種類スイングチェッキ
青銅10Kねじ込み形仕切弁
大和バルブ¥4,698~税込¥5,168~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
青銅5Kねじ込み形仕切弁
大和バルブ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、134℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
青銅10Kねじ込み形ディスク入り玉形弁
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)20A以下:NBY、25A以上:CAC406、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4バルブ種類ストップバルブ
鉛カット 10Kスイングチェッキ
大和バルブ¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406バルブ種類スイングチェッキ
青銅5Kねじ込み形玉形弁
大和バルブ¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
鉛カット 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷弁棒非上昇式材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷T型樹脂ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
青銅400型ロングネックボールバルブ
大和バルブ¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷レバーハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE寸法L(mm)60寸法H(mm)77寸法D(mm)85接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ
大和バルブ¥5,698~税込¥6,268~1台3日以内出荷樹脂ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷蝶ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷鉛カット レバーハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷鉛カット 蝶ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット T型樹脂ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷鉛カット T型樹脂ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ
大和バルブ¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から7日以内出荷鉛カット、給湯用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)ポリブテンバルブ種類ロングネックボールバルブ