カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • 大和バルブ
  • KITZ(キッツ)(56)
  • 桑名金属工業(56)
  • 東洋バルヴ(37)
  • 昭和バルブ(4)
  • 日本バルカー(3)
  • ヨシタケ(1)
  • 巴バルブ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd-s 10k」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁

    大和バルブ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)SUS403材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S接続フランジプラグRc1材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403又はSUS410接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403又はSUS410バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁

    大和バルブ
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
  • 給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA 大和バルブ

    給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA

    大和バルブ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ギア式 給湯用
    材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁

    大和バルブ
    1台
    欠品中
    材質(本体)FCD-S寸法L(mm)622寸法H(mm)690寸法D(mm)450材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215呼び径(inch)10材質(フタ)FCD-S材質(弁体)S28C+13Crステンレス溶着最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
フランジ 100a 10k特集