カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • グローブバルブ(3)
    • ゲートバルブ(3)
    • ストレーナー(1)
    • チェックバルブ(逆止弁)(4)
絞り込み
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • ウェハー形(1)
  • フランジ形(8)
呼び径(A)
  • 15(10)
  • 20(10)
  • 25(10)
  • 32(10)
  • 40(10)
  • 50(11)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(7)
バルブ種類
ゲートバルブ(3)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(10)
  • 鋳鉄(12)
使用流体
  • 使用流体(1)
呼び径(B)
  • 1/2(6)
  • 3/4(6)
  • 1(6)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(6)
  • 2(7)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 2.0(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(4)
  • 2.8(4)
1・1.2・1.4・2.0・2.2・2.5・2.8
ブランド
  • 大和バルブ
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(60)
  • 東洋バルヴ(26)
  • 桑名金属工業(70)
  • TRUSCO(3)
  • ヨシタケ(1)
  • 巴バルブ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • 京セラ(35)
  • エスコ(5)
  • ナベヤ(5)
  • 大見工業(4)
  • 昭和バルブ(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ニューストロング販売(3)
  • 清水製作所[継手](3)
  • 岡崎精工(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ミヤナガ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd-s」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁大和バルブ
8,898税込9,788
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)SUS403材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁大和バルブ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁大和バルブ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)SCS1材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4バルブ種類リフトチェッキ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形リフト逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形リフト逆止め弁大和バルブ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)SCS1材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4バルブ種類リフトチェッキ
給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA 大和バルブ給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA大和バルブ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ギア式 給湯用
材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ