カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 大和バルブ
- モノタロウ(5)
- セキスイ(7)
- Aron(アロン化成)(5)
- リケン(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- アズビル金門(1)
- 新潟成型(1)
「hivp 45」の検索結果

ダイレクト弁
大和バルブ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。 施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。 狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。 漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。仕様日水協検査証印付形状ストレート材質(本体)CAC406+HIPVC使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0接続ダイレクト使用流体水道水、清水ハンドル形状丸形適合管HIVP、VPクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ