カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • 大和バルブ
  • KITZ(キッツ)(7)
  • ホンダ(7)
  • Kyser(7)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(6)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • ホームテイスト(5)
  • Pixio(5)
  • 宇佐美工業(4)
  • 昭和バルブ(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • ミヤコ(2)
  • CARLO GAVAZZI(2)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • イスカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kge」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kゲートバルブ大和バルブ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 5Kゲートバルブ大和バルブ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
鉛カット 10Kゲートバルブ 大和バルブ鉛カット 10Kゲートバルブ大和バルブ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kゲートバルブ大和バルブ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
鉛カット 5Kゲートバルブ 大和バルブ鉛カット 5Kゲートバルブ大和バルブ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 5Kゲートバルブ大和バルブ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
バルブカテゴリ