カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 大和バルブ
- KITZ(キッツ)(23)
- 東洋バルヴ(2)
「kitz ln」の検索結果

コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ
大和バルブ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ