カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 大和バルブ
- エレコム(19)
- KEMET(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- ヤマト特殊鋼(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- サカタ製作所(2)
- onsemi(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- TOA(1)
- TDK(1)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「sc25a」の検索結果

電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A
大和バルブ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6699アズワン品番67-5578-29
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 25A
大和バルブ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6698アズワン品番67-5578-28