カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ボールバルブ(2)
- 電磁弁・電動弁(1)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
ブランド
- 大和バルブ
- KITZ(キッツ)(62)
- 桑名金属工業(25)
- オンダ製作所(24)
- スリーエム工業(15)
- ヨシタケ(10)
- コンサス(8)
- ノーブランド(6)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- フローバル(6)
- イノック(5)
- INS(5)
- 東洋バルヴ(4)
- ハマイ(4)
- HSバルブ(4)
- フジキン(2)
- 流体工業(2)
- アズワン(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 8(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
材質
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(1)
「scs14a」の検索結果

電動ボールバルブ (レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC100V)
大和バルブ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。用途水・油・空気用。 食品・医薬などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
大和バルブ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)
大和バルブ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA
大和バルブ¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷ギア式 給湯用材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ