カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- ゲートバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
材質
- 青銅(1)
ブランド
- 大和バルブ
- セキスイ(6)
- 吉年(3)
- 桑名金属工業(1)
- シーケー金属(11)
- KITZ(キッツ)(1)
- JFEスチール(1)
- イシグロ(2)
- リケン(29)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ショーボンド(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「sgp vb」の検索結果

コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ