カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- 大和バルブ
- CKD(10)
- 3M(スリーエム)(5)
- SMC(4)
- エスコ(2)
- 富士電機(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ティーエフサービス(1)
- ビタントニオ(Vitantonio)(1)
- DENALI(1)
「vhb3」の検索結果

600型 黄銅製ボールバルブ
大和バルブ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(シート)PTFE接続Rc使用流体油・空気・水口径タイプフルボア最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7ハンドル形状レバー式材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3604BD材質(スピンドル)C3604BD呼び圧力600型
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)
大和バルブ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ
大和バルブ¥2,798~税込¥3,078~1台3日以内出荷レバーハンドル材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ
大和バルブ¥2,798~税込¥3,078~1台3日以内出荷蝶ハンドル材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)
大和バルブ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。トラスコ品番473-2736材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)全長(mm)110高さ(mm)72呼び径(B)2呼び径(A)50最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)ハンドル長D(mm)150