カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- MasterLOCK
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- lovell(1)
- READY GO(1)
- RS PRO(1)
- SKC(環境測定)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- SMC(2)
- SPARKFUN(4)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- スズキ(1)
- トヨタ(1)
- パナソニックコネクト(3)
- ヒルトライン(1)
- フエニックス・コンタクト(7)
- ホンダ(23)
- 三菱ふそう(2)

Yellow Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入
MasterLOCK¥74,980税込¥82,4781箱(6個)7日以内出荷Master Lock No。6121YLW ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm の直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備えていて、優れた耐切断性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。黄色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 黄色の高視認性カバーは、部署、従業員、アクセスなどを区別します。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:黄●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9838アズワン品番65-7920-30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら