カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- MasterLOCK
- モノタロウ(4)
- SPARKFUN(30)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- セーフラン安全用品(4)
- RS PRO(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- キングジム(2)
- コミネ(2)
- FCT - A MOLEX COMPANY(2)
- DENALI(2)
- エレコム(1)
- KTC(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 和コーポレーション(1)
- DIGILENT(1)
- EBM PAPST(1)
- キッツエスシーティー(1)
「loto kit」の検索結果

ケーブルロック
MasterLOCK¥4,998税込¥5,4981個当日出荷無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。用途ロックアウトとしてケーブル長(m)1.8本体厚さ(mm)33対応パドロック対応数:4本体高さ(mm)69穴径(mm)8本体幅(mm)73ケーブル径(Φmm)4
ブレーカーロックアウト
MasterLOCK(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。用途ロックアウトとして