カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エナパック
- AZ(エーゼット)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- マークテック(1)
- CKD(73)
- SK11(11)
- ToyoPumps(10)
- ダイキン工業(2)
- パオック(9)
- 近藤製作所(50)
「isovg32」の検索結果

エナパック 圧力補償付流量制御弁
エナパック¥131,014税込¥144,1151個31日以内出荷・温度補償ではありません。・精密な流量調整が可能な、最高使用圧力70MPaのバイパスチェック油用バルブ付き油用バルブです。・油用バルブの流量調整ネジの回転数で、流量を容易に調整できます。・流量制御弁はINとOUTの圧力差を3MPa以上で行ってください。用途型式 VFC-70 最高使用圧力 70MPa 定格流量 0.05~20L/min 取付方向 任意 流量再現性 油の粘度が一定の場合は±3% 作動油 エナパック純正作動油(鉱物性作動油)。ISOVG32相当品 耐摩耗性油圧作動油。粘度範囲約10~500mm2/2 温度 作動油 0~55℃ バイパスチェック弁 クラッキング圧力:0.01MPa 質量 1.4kg