カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エナパック
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- 旭精工(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- KMT(1)
「ntn uc205d1」の検索結果

Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り)
エナパック¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から31日以内出荷頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。 加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。 ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。 ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。 油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。 正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。使用空気圧力(MPa)0.05~0.7空気消費量(m3/min)0.27使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃最高使用頻度(回/min)10油槽容量(cm3)820有効油量(cm3)220シリンダ内径(Φmm)180ストローク(mm)134