カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エナパック
  • モノタロウ(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • CKD(13)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • ParkerTAIYO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • エクソンモービル(4)
  • エスコ(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • コスモ石油(2)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • ダイキン工業(1)
  • フックスジャパン(1)
  • マキシンコー(1)
  • ワタナベエンジニアリング(1)
  • 出光興産(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg32 20l」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正油圧オイル エナパック

    純正油圧オイル

    エナパック(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色ブルー使用温度範囲(℃)0~55適合範囲油圧液色青主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
  • エナパック 圧力補償付流量制御弁 エナパック

    エナパック 圧力補償付流量制御弁

    エナパック
    ¥131,014税込¥144,115
    1個
    31日以内出荷
    ・温度補償ではありません。・精密な流量調整が可能な、最高使用圧力70MPaのバイパスチェック油用バルブ付き油用バルブです。・油用バルブの流量調整ネジの回転数で、流量を容易に調整できます。・流量制御弁はINとOUTの圧力差を3MPa以上で行ってください。
    用途型式 VFC-70 最高使用圧力 70MPa 定格流量 0.05~20L/min 取付方向 任意 流量再現性 油の粘度が一定の場合は±3% 作動油 エナパック純正作動油(鉱物性作動油)。ISOVG32相当品 耐摩耗性油圧作動油。粘度範囲約10~500mm2/2 温度 作動油 0~55℃ バイパスチェック弁 クラッキング圧力:0.01MPa 質量 1.4kg