カテゴリ
絞り込み
ブランド
- いけうち
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
いけうち
いけうちのページです。いけうちは、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在178件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 いけうち |
|---|---|
| 設立 | 1954/11/08 |
| 所在地 | 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15 |

標準充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)
いけうち(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製
いけうち(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
広角扇形ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス種類扇型常用圧力(MPa)0.15圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)
いけうち(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)
いけうち(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10トラスコ品番496-5493質量(kg)0.5種類水道直圧式ホース長さ(m)10材質(ノズル)PA樹脂噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)
いけうち(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
広角充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製
いけうち(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
広角扇形ノズル PVC樹脂製
いけうち(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。全長(mm)21.5質量(g)1.8六角対辺(mm)12圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)ねじサイズR1/8シャワー種類噴霧
標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°
いけうち(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
ボールジョイント SUS303製
いけうち(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ステンレス角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)
いけうち¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°
いけうち(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製
いけうち¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
均等扇形ノズル VEPシリーズ
いけうち¥699~税込¥769~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型
いけうち(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
ボールジョイント PP樹脂製
いけうち(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ガラス繊維入りポリプロピレン角度(°)変更可能角度/50(左右各25)最大径(Φmm)32
空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ
いけうち¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から10日以内出荷スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。用途加湿、冷却、散布材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ
いけうち¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ
いけうち¥219~税込¥241~1個当日出荷から15日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ
いけうち¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。標準操作圧力(MPa)0.05
空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ
いけうち¥3,898税込¥4,2881個当日出荷1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。用途冷却、散布、加湿材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:1
均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から8日以内出荷稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:5