カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- SMC(38)
- ホンダ(31)
- MAZDA(マツダ)(26)
- 三菱マテリアル(14)
- アルインコ(13)
- NAKATAKI(10)
- THK(8)
- 長野計器(7)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- ニッサン(7)
- SIEMENS(7)
- ELPA(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- 空調服(5)
- トヨタ(5)
- コンサス(5)
- アルトコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
「3s70」の検索結果
特価

標準充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス(0.2MPa) 3/8FJJXPシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):43×20●メーカー正式品番:3/8F JJXP 070 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8542アズワン品番67-2200-39
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 100°(0.2MPa) 3/8FSSXPシリーズ
いけうち¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):100(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):45.5×20●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8564アズワン品番67-2200-35
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8541アズワン品番67-2200-43
多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ
いけうち¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷コンパクトヘッダーにJJXPノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。材質S303標準操作圧力(MPa)0.2