カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- モノタロウ(1)
- RS PRO(155)
- 富士インパルス(70)
- SMC(63)
- ADVANTEC(56)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(41)
- SPARKFUN(40)
- Festo(37)
- アズワン(35)
- TGK(東京硝子器械)(35)
- 潤工社(30)
- フロン工業(27)
- 未来工業(26)
- タクミナ(25)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(25)
- エレコム(23)
- フジキン(22)
- 三商(22)
- D'Addario(22)
- CKD(21)
- ブランドをもっと見る
「FEP」の検索結果

山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ
いけうち¥219~税込¥241~1個当日出荷から15日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)質量(g)13ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ
いけうち¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から20日以内出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ
いけうち¥709~税込¥780~1個当日出荷から20日以内出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)質量(g)13噴射角度(標準圧力時)65ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス
いけうち¥909税込¥1,0001個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。トラスコ品番198-3153角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。標準操作圧力(MPa)0.2
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVシリーズ
いけうち¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ
いけうち¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ
いけうち¥839税込¥9231個15日以内出荷ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消。ノズルの斜方取付けが不要に。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途冷却、散布、洗浄噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)圧力(MPa)標準:0.3