カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • エバーロイ(4)
  • カクダイ(2)
  • 扶桑精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bimv.s」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち

    微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S

    いけうち
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
    用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち

    扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ

    いけうち
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • 空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ

    いけうち
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
    材質S303噴射角度60粒子径(μm)(平均)20~100
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
  • 微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S いけうち

    微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S

    いけうち
    23,980税込26,378
    1個
    20日以内出荷
    平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。
    用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°

    いけうち(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ

    いけうち
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • 扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち

    扇形ノズル VVEAシリーズ

    いけうち
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
    材質S303ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8質量(g)50
  • いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち

    いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)

    いけうち(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
    用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。種類水道直圧式ホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)材質(ノズル)PA樹脂付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10質量(kg)0.5トラスコ品番496-5493
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°

    いけうち(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。ねじサイズR1/4材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)