カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- エバーロイ(4)
- カクダイ(1)
- 扶桑精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cbimv」の検索結果
特価

微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製
いけうち(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ
いけうち¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から20日以内出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)
いけうち(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10トラスコ品番496-5493質量(kg)0.5種類水道直圧式ホース長さ(m)10材質(ノズル)PA樹脂噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S
いけうち¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から20日以内出荷平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ
いけうち¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。材質S303噴射角度60粒子径(μm)(平均)20~100
標準充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°
いけうち(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
広角充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
広角扇形ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス種類扇型常用圧力(MPa)0.15圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°
いけうち(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
扇形ノズル VVEAシリーズ
いけうち¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。材質S303質量(g)50ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8