カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- ユニファイブ(4)
- ニチフ(3)
- インタフェース(3)
- 共立電子産業(3)
- マザーツール(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
「cop-ac1560d」の検索結果

TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)
いけうち(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42