カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • PISCO(ピスコ)(36)
  • ダイヤトレンド(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • ウェッジ(17)
  • SKC(環境測定)(16)
  • サンドビック(13)
  • SANDVIK(8)
  • 協立エアテック(8)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • セメダイン(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 建築の友(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
  • いろはインク(4)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(4)
  • EPSON(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズいけうち
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65粒子径(μm)(平均)290~520
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズいけうち
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズいけうち
839税込923特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち
999税込1,099
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520
均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ いけうち均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズいけうち
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オスいけうち
909税込1,000
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。トラスコ品番198-3153角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
ワンタッチ形コネクター INCOシリーズ いけうちワンタッチ形コネクター INCOシリーズいけうち
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ノズルを取付けることでワンタッチ着脱可能にするコネクター
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVシリーズ いけうち山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVシリーズいけうち
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)
偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ いけうち偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズいけうち
839税込923
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消。ノズルの斜方取付けが不要に。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
用途冷却、散布、洗浄圧力(MPa)標準:0.3噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)