カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- モノタロウ(1)
- BONDHUS(2)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- 光(1)
- CQ出版(1)
- おおたけ(1)
- マルエム産業(1)
「mtf-8」の検索結果

TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)
いけうち(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)
いけうち(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製
いけうち¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型
いけうち(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ
いけうち¥1,498税込¥1,6481個当日出荷噴射幅24mmの小型エアーノズル。材質PPS質量(g)4最高使用圧力(MPa)0.7口径(Φmm)1孔数8耐熱温度(℃)120ねじサイズR1/8
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ
いけうち¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷8個の孔から強力な直進エアーを噴射。材質S316L相当質量(g)7孔数8耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/8最高使用圧力(kPa)1
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ
いけうち¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。口径(Φmm)3孔数8ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100