カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • モノタロウ(1)
  • EXACOMPTA(39)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
  • SAMTEC(9)
  • コクヨ(7)
  • スリーライン(7)
  • イスカル(6)
  • カモ井加工紙(6)
  • SIGMA(シグマ)(6)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(6)
  • ホンダ(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • 特殊電極(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • リゲッタ(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ケナメタル(2)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtf」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)

    いけうち(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型

    いけうち(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)

    いけうち
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製

    いけうち
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
  • 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ いけうち

    直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ

    いけうち
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアーノズル。
    口径(Φmm)1孔数16ねじサイズR1/4
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製

    いけうち
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    噴射幅50mmのエアーノズル 周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 耐熱温度400℃
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却材質S304質量(g)140最高使用圧力(MPa)1口径(Φmm)1.2孔数16耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/4
  • ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製 いけうち

    ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製

    いけうち
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
  • ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製 いけうち

    ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製

    いけうち
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4844材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
  • 直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ いけうち

    直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ

    いけうち
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    噴射幅24mmの小型エアーノズル。
    材質PPS質量(g)4最高使用圧力(MPa)0.7口径(Φmm)1孔数8耐熱温度(℃)120ねじサイズR1/8
  • 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち

    直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ

    いけうち
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
    口径(Φmm)3孔数8ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ

    いけうち
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
    孔数8ねじサイズR1/4
  • ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製 いけうち

    ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製

    いけうち
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4843材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ

    いけうち
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
    材質S316L相当質量(g)7孔数8耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/8最高使用圧力(kPa)1
  • ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製 いけうち

    ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製

    いけうち
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
  • コンパクトフラット形エアノズル いけうち

    コンパクトフラット形エアノズル

    いけうち
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
    用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ

    いけうち
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
    口径(Φmm)3孔数6ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4835材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)184全高(mm)161使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)約260(0.2MPa、調整弁最大時)ノズル外径(Φmm)42取付口エア:カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
  • 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち

    長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ

    いけうち
    58,980税込64,878
    1個
    30日以内出荷
    周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1
  • 直進ノズル(長尺タイプ) TAIFUJet (TF-PF)シリーズ いけうち

    直進ノズル(長尺タイプ) TAIFUJet (TF-PF)シリーズ

    いけうち
    149,800税込164,780
    1個
    62日以内出荷
    噴射幅100~1,400mmの長尺エアーノズル。
    材質S304質量(g)1100口径(Φmm)1孔数156噴射角度400ねじサイズR1/2