カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- 長岡特殊電線(23)
- 三菱マテリアル(14)
- ダイヤトレンド(11)
- 富士電線工業(3)
- ミツビシ(3)
- リケンケーブルテクノロジー(3)
- 日本オイルポンプ(2)
- 伸興電線(2)
- オーナンバ(2)
- カワイ電線(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(1)
- タツタ電線(1)
- 四国電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ブランドをもっと見る
「mvv」の検索結果
特価

標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°
いけうち(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°
いけうち(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3