カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • CKD(26)
  • DiodesZetex(31)
  • ESTERA(9)
  • nexperia(10)
  • REX(レッキス工業)(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • TRUSCO(15)
  • UNION(ユニオン産業)(9)
  • カツイチ(48)
  • サカセ化学工業(14)
  • タンガロイ(18)
  • ニツコー熔材工業(37)
  • ベッセル(8)
  • ユーエイキャスター(13)
  • 三菱電機(91)
  • 和美作日(8)
  • 東芝(41)
  • 黒田精工(288)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-3」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
  • 空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ

    いけうち
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途加湿、冷却、散布材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ

    いけうち
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質S303質量(g)17.5噴射角度(標準圧力時)70ストレーナー装着ねじサイズR1/4
  • 空円錐ノズル/細霧発生小噴量形 いけうち

    空円錐ノズル/細霧発生小噴量形

    いけうち
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
  • タンククリーナー Esseries いけうち

    タンククリーナー Esseries

    いけうち
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 。部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 。液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 。横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
    用途各種タンク洗浄。 。調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 。トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち

    扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ

    いけうち
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち

    微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S

    いけうち
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
    用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ

    いけうち
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • タンククリーナー SRseries いけうち

    タンククリーナー SRseries

    いけうち
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L使用圧力(MPa)(推奨)0.15~0.5耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S いけうち

    微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S

    いけうち
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。
    用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • タンククリーナー SRseries いけうち

    タンククリーナー SRseries

    いけうち
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    5日以内出荷
    3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ

    いけうち
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    20日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
    材質S303噴射角度60粒子径(μm)(平均)20~100