カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- オンダ製作所(7)
- 中央精機(6)
- BELKIN(ベルキン)(6)
- Aratas(旧:omron)(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- サンワサプライ(4)
- 多治見無線電機(4)
- カシムラ(3)
- ケミカルスクリュー(3)
- ナカヨ(3)
- 三菱電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ミヤコ(2)
- ハイロジック(2)
- 神津精機(2)
- BLACK BOX(2)
- ONEDESIGN(2)
- ブランドをもっと見る
「pps10」の検索結果

TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)
いけうち(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)
いけうち(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)
いけうち(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)
いけうち¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)質量(g)13ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ
いけうち¥1,498税込¥1,6481個当日出荷噴射幅24mmの小型エアーノズル。材質PPS質量(g)4最高使用圧力(MPa)0.7口径(Φmm)1孔数8耐熱温度(℃)120ねじサイズR1/8
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質PPS標準操作圧力(MPa)0.2
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から20日以内出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から20日以内出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)質量(g)13噴射角度(標準圧力時)65ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ
いけうち¥58,980~税込¥64,878~1個30日以内出荷周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1