カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- CKD(15)
- SMC(10)
- TERADA(寺田電機製作所)(7)
- TRUSCO(8)
- エレコム(5)
- オーム電機(6)
- カナレ電気(8)
- スリーライン(8)
- プリンストン(21)
- ホンダ(14)
- メディアカバーマーケット(32)
- ヤマテック(6)
- ユニバーサル(9)
- 京セラ(13)
- 山本電機製作所(6)
- 山金工業(6)
- 廣杉計器(11)
- 東芝ライテック(15)
- ブランドをもっと見る

ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製
いけうち¥17,980税込¥19,7781個当日出荷噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製
いけうち¥20,980税込¥23,0781個当日出荷隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4844材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ
いけうち¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。口径(Φmm)3孔数8ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製
いけうち¥8,998税込¥9,8981個当日出荷隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4843材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製
いけうち¥25,980税込¥28,5781個当日出荷噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ
いけうち¥9,098~税込¥10,008~1個5日以内出荷コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。口径(Φmm)3孔数6ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら