カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- イシグロ
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(40)
- アズワン(3)
- キッツマイクロフィルター(3)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「KITZ EA」の検索結果

小型電動ボールバルブ ステンレス AC200V
イシグロ¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)ステンレス電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K