カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- イナバ
「bjx-099e」の検索結果
特価

アイビーストッカー BJX(間口900mm)
イナバ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台11日以内出荷出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン 全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。 間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm) 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)ブロック数4間口(mm)900タイプ全面棚扉形式観音開き
タイヤストッカー
イナバ¥68,980税込¥75,8781台11日以内出荷タイヤ専用収納庫 車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。 タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。 転がり防止用のフックが標準装備です。 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2扉形式観音開きブロック数4タイプ全面棚