カテゴリ
- 建材・エクステリア(8)
絞り込み
ブランド
- イナバ
- brembo(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- MAZDA(マツダ)(12)
- OHNO(大野ゴム工業)(9)
- SDG株式会社(6)
- SMC(115)
- エスコ(3)
- ケナメタル(5)
- コンサス(4)
- ニッセイ(10)
- メディアカバーマーケット(4)
- ユキワ精工(4)
- ワルター(10)
- 光(3)
- 古河電工(古河電気工業)(23)
- 富士電機(3)
- 未来工業(6)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
「fs22」の検索結果
特価

フォルタ(間口2210mm)
イナバ¥159,800~税込¥175,780~1台11日以内出荷主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s間口(mm)2210扉形式引き戸
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)
イナバ¥239,800税込¥263,7801台9日以内出荷指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。質量(kg)321.4高さ(mm)2385タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)2210床面積(m2)3.96色(扉)チャコールグレー
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)
イナバ¥239,800税込¥263,7801台9日以内出荷指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。質量(kg)321.4高さ(mm)2385タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)2210床面積(m2)3.96色(扉)エボニーブラウン
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)
イナバ¥239,800税込¥263,7801台9日以内出荷指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。質量(kg)321.4高さ(mm)2385タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)2210床面積(m2)3.96色(扉)プラチナシルバー
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)
イナバ¥239,800税込¥263,7801台9日以内出荷指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。質量(kg)321.4高さ(mm)2385タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)2210床面積(m2)3.96色(扉)ジェードグリーン
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)
イナバ¥159,800~税込¥175,780~1台9日以内出荷指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
フォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット
イナバ¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s間口(mm)2210扉形式引き戸