カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- イナバ
- ヨドコウ(123)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- CONTEC(コンテック)(14)
- メディアカバーマーケット(8)
- 椿本チエイン(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- カシムラ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- omron(オムロン)(1)
- タカヤマ(1)
- ダイケン(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- LEPLUS(1)
- メリットメディカル・ジャパン(1)
「lmd h」の検索結果
特価

フォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様
イナバ¥469,800~税込¥516,780~1台11日以内出荷収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)5260高さ(mm)2385扉形式引き戸
ガレージ ガレーディア
イナバ¥599,800税込¥659,7801台31日以内出荷景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。シリーズガレーディア