カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 浦和工業
- ミニター(14)
- ANEX(1)
- テラモト(1)
- TRUSCO(1)
- タイガースポリマー(1)
- KVK(1)
「km112h35」の検索結果
特価

ミニタージェット2
浦和工業(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781セット当日出荷小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36