カテゴリ
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 浦和工業
- EPSON(2)
- I-VALUE(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東京超音波技研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uc900」の検索結果
特価

G7コントローラー
浦和工業¥54,980税込¥60,4781台当日出荷モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
バリアブルコントロ-ラ- URAWA
浦和工業¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷車のアクセル感覚で速度の調整が可能です。用途UC900に使用トラスコ品番684-3360RoHS指令(10物質対応)対応