カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(437)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(675)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(537)
- オフィスサプライ(1,241)
- オフィス家具/清掃用品(138)
- 切削工具・研磨材(781)
- 測定・測量用品(423)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,553)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,405)
- メカニカル部品/機構部品(11,939)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(14,412)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(166)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,459)
- ねじ・ボルト・釘/素材(454)
- 自動車用品(103)
- バイク用品(158)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(191)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(62)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(13)
- その他(56)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25,135)
商品レビュー
- 以上(351)
- 以上(411)
- 以上(435)
- 以上(459)
価格
- 1,500円以下(8,602)
- 1,500-10,000円(23,021)
- 10,000-50,000円(6,606)
- 50,000-100,000円(1,328)
- 100,000円以上(200)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

帯電防止剤(樹脂プレート用)
SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(1L)当日出荷塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
アルマイト補修ペン
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,099~税込¥1,209~1個当日出荷アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。材質合成樹脂(アクリル)
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットSS キット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
EasyナットSS(M5)CN
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
RS Pro ドライバセット 11個 精密
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
LED ACアダプタ 24V-1A
SUS(エスユーエス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力入力電圧(V)AV100±10%出力電圧DC24V/1A出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
...