SUS(エスユーエス)
SUSは、唯一無二のアルミプロファイルメーカーを目指し、各種アルミフレームを用いたFA向け機械装置および標準機器の設計開発、製造、販売までを手掛けています。SUSの機械ユニット製品、制御システム製品をご利用いただくことで、お客さまが装置づくりを効率的に行えるよう支援いたします。
会社情報
| 会社名 | SUS株式会社 |
|---|
| 設立 | 1992/06/19 |
|---|
| 所在地 | 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-25エスパティオ6F |
|---|
コンテナラック(片面タイプ)SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)7日以内出荷
仕様組立式、片面式材質(アルミフレーム):アルミ押出剤奥行(mm)320キャスター50mmブレーキ付 ゴム車表面処理(アルミフレーム):アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)100×170×85組立時間1人30分
e-CON圧着工具SUS(エスユーエス)当日出荷
e-CON専用の圧着工具です。
e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1SUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1SUS(エスユーエス)当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2SUS(エスユーエス)当日出荷
質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
長尺用台車SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)13日以内出荷
車輪径(Φmm)100高さ(mm)880ブレーキ有無あり耐荷重(kg)60キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)900ハンドル高さ(mm)880構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型ブレーキ種類ストッパー荷台寸法(奥行)(mm)600ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
SiOシリーズ SiO-N1 R2SUS(エスユーエス)欠品中
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
セル生産作業台 棚板・作業ボードありSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)12日以内出荷
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付きトラスコ品番456-5711種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付SUS(エスユーエス)当日出荷
3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
ブザー付きです。(88dB)
型式NE-M1ANB-Mケーブル長(m)2メーカーパトライト
e-CON付光電センサ(PZ-G61N)フラットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
SiOt1基本キット1SUS(エスユーエス)当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
SiO-N3SUS(エスユーエス)当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
フットペダルSUS(エスユーエス)当日出荷
アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
e-CON付ボイスプレイヤーSUS(エスユーエス)当日出荷
4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。
BSV-24N-D(パトライト)
型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
SiO-N3基本キット1SUS(エスユーエス)当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
スターターローラ(MP-C1)SUS(エスユーエス)当日出荷
傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2スターターキットSUS(エスユーエス)当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
e-CON付人感センサSUS(エスユーエス)当日出荷
人を感知すると信号を出力します。
型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
SiOt基本キット1SUS(エスユーエス)当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
SiOt3SUS(エスユーエス)当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルSUS(エスユーエス)欠品中
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
SiOt3スターターキットSUS(エスユーエス)当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。
お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiOt1基本キット1(L)SUS(エスユーエス)当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
SiOt1スターターキットSUS(エスユーエス)当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。
お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiOt基本キット1(L)SUS(エスユーエス)当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]