カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(3,833)
- メディアカバーマーケット(40,192)
- エスコ(39,639)
- 大阪魂(21,091)
- Panasonic(パナソニック)(14,380)
- TRUSCO(12,278)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,773)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,021)
- TKG(3,894)
- マキタ(3,872)
- カクダイ(3,768)
- LAMP(スガツネ工業)(3,658)
- パール金属(3,551)
- イスカル(3,363)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,283)
- サンワサプライ(3,072)
- アズワン(3,068)
- コガネイ(2,882)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SUS(エスユーエス)
SUSは、唯一無二のアルミプロファイルメーカーを目指し、各種アルミフレームを用いたFA向け機械装置および標準機器の設計開発、製造、販売までを手掛けています。SUSの機械ユニット製品、制御システム製品をご利用いただくことで、お客さまが装置づくりを効率的に行えるよう支援いたします。
会社情報
| 会社名 | SUS株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1992/06/19 |
| 所在地 | 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-25エスパティオ6F |

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
帯電防止剤(樹脂プレート用)
SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(1L)当日出荷塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
DブラケットSS キット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥358税込¥3941個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
アルマイト補修ペン
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,099~税込¥1,209~1個当日出荷アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。材質合成樹脂(アクリル)
EasyナットSS(M5)CN
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
S EasyナットS(M5)
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
フリーコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥882税込¥9701個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ