カテゴリ
- 制御機器(136)
- 機構部品(45)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(11)
- アサ電子工業(326)
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- 長野計器(228)
- アズワン(164)
- SMC(135)
- 大阪魂(118)
- マルゼン[厨房機器](105)
- 三木プーリ(94)
- エスコ(89)
- 三菱電機(83)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(77)
- 岩田製作所(68)
- 扶桑精機(64)
- PISCO(ピスコ)(51)
- 旭計器工業(49)
- 三興マテリアルサプライ(48)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- ブランドをもっと見る
「φ1 sus」の検索結果

S-6480D 1-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5穴数1
S-4545D 1-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から6日以内出荷蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1
S-8080D 1-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4565D 1-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から6日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-8080D 1-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-6480D 1-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)106適合規格防麈長さL(mm)106表面処理アルマイト処理
Φ48鉄製アイドラー取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)129キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
ハンマーロック100
SUS(エスユーエス)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
フレームキャスターNΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
S-4545D 3-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-4545D等2-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
S-8595D起動スイッチボックス
SUS(エスユーエス)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から16日以内出荷仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
フリーロック75・100キット
SUS(エスユーエス)¥3,070税込¥3,3771セット当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494
引張りバネL-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪
SUS(エスユーエス)¥2,192税込¥2,4111個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム質量(g)505シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
シャフトクランプΦ12 キット
SUS(エスユーエス)¥1,101税込¥1,2111セット当日出荷セット内容シャフトクランプΦ12×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1材質A6N01S-T5質量(g)30.2表面処理アリマイト
Φ10ガイドクランパー
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)22シリーズGF
Φ100キャスターM16ブレーキ
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
Φ100固定キャスターM6 ゴム
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン
SUS(エスユーエス)¥2,631税込¥2,8941個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
GFローラーブラケットキット(GFローラー付)
SUS(エスユーエス)¥3,070税込¥3,3771セット当日出荷GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
Φ75キャスターロック取付キット
SUS(エスユーエス)¥5,491税込¥6,0401個当日出荷ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。適合グリーンフレームN材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄質量(g)686シリーズGFキット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム
SUS(エスユーエス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
ハンマーロック150
SUS(エスユーエス)¥4,060税込¥4,4661個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)850タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
S-8595D 1-Φ25.5L106/背面1点
SUS(エスユーエス)¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:背面1点種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)25.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4545D 1-Φ18.2
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1台5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)18.2寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-8080D 1-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-8595D 1-Φ22.5L106/背面1点
SUS(エスユーエス)¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:背面1点種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-6480D 1-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)106穴数1
S-4565D 1-Φ18.2
SUS(エスユーエス)¥929~税込¥1,022~1台5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)18.2寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理