カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(1)
- ショウエイ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- アキレス(2)
- シンワ測定(2)
- ストア・エキスプレス(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「澪」の検索結果

SiOシリーズ MiO
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
e-CON付スイッチボックス(1点/照光)
SUS(エスユーエス)¥2,870税込¥3,1571個当日出荷1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)ケーブル長(m)1