カテゴリ
- 機構部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(31)
- KITO(キトー)(1,681)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(499)
- BIGM(丸山製作所)(243)
- Panasonic(パナソニック)(190)
- 京セラ(133)
- ケナメタル(115)
- TRUSCO(103)
- EKチェーン(98)
- 大阪魂(90)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(65)
- ニッセイ(64)
- ビックス(62)
- CKD(61)
- KTC(58)
- 日研工作所(54)
- コンサス(54)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
- 大菱計器製作所(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「150l」の検索結果
特価

ローラースライダL150
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
Φ150 L フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥305税込¥3361本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
ハンマーロック150
SUS(エスユーエス)¥4,060税込¥4,4661個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)850タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥177税込¥1951本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥209税込¥2301本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
GF P100高剛性
SUS(エスユーエス)¥379税込¥4171本12日以内出荷大型ブースの梁材として使用できます。適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN