絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(110)
- STANLEY(スタンレー電気)(48)
- KOITO(小糸製作所)(165)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(333)
- 槌屋ヤック(58)
- セルスター(52)
- Meltec(大自工業)(21)
- サンエス(657)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(65)
- SMC(20,234)
- 三木プーリ(916)
- RS PRO(887)
- omron(オムロン)(849)
- TRACO POWER(729)
- IDEC(和泉電気)(639)
- CKD(638)
- フエニックス・コンタクト(596)
- Panasonic(パナソニック)(575)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「24v」の検索結果
特価

LED ACアダプタ 24V-1A
SUS(エスユーエス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力入力電圧(V)AV100±10%出力電圧DC24V/1A出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24
ACアダプタ(UV324-2410)
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ入力電圧(V)100出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24対象機器グリーンフレームN
ACアダプタ L型
SUS(エスユーエス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電圧(V)24入力電圧(V)100出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24出力電力(W)24
SIO基本キット2
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781セット9日以内出荷電源24V コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]電源(V)DC24
SIO基本キット3
SUS(エスユーエス)¥12,880税込¥14,1681セット10日以内出荷電源24V 電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115]電源(V)DC24
SIO基本キット5
SUS(エスユーエス)¥16,980税込¥18,6781セット17日以内出荷電源DC24V コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]電源(V)DC24
SiOシリーズ SiO2 R2
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2
SUS(エスユーエス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ MiO
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
GFLED-M
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781台欠品中長さ(mm)906幅(mm)38高さ(mm)37.9種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色白光源可視光照光形状ライン形光源タイプLED
GFLED-S
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷長さ(mm)606幅(mm)38高さ(mm)37.9種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色白光源可視光照光形状ライン形光源タイプLED
SiO基本キット4
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]電源(V)AC100
SiOスターターキット
SUS(エスユーエス)¥20,880税込¥22,9681セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiO-Cスターターキットe-CON
SUS(エスユーエス)¥20,980税込¥23,0781セット9日以内出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiO-X/MiO タッチパネル
SUS(エスユーエス)¥98,570税込¥108,4271個10日以内出荷質量(g)約1200取付方式GF(N)消費電力(W)6電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm通信方式RS485(SiO-X)使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能RoHS指令(10物質対応)対応
SiO-C基本キット1e-CON
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781セット10日以内出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
SiO基本キット6
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781セット10日以内出荷電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]電源(V)AC100
SiO基本キット1
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781セット14日以内出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]