カテゴリ
- 機構部品(36)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- コンサス(43)
- SMC(42)
- コノエ(30)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- 東和制電工業(TOWA)(16)
- イトーキ(8)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- 椿本チエイン(3)
- リンレイ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- タンガロイ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- マスプロ電工(2)
- Kawasumi(川住製作所)(2)
- アイリスチトセ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「L-1170」の検索結果

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥2,444税込¥2,6881本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥1,387税込¥1,5261本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥1,698税込¥1,8681本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
GF P100高剛性
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981本12日以内出荷大型ブースの梁材として使用できます。適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
40開き戸 H1170 L-E
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷質量(kg)5.8色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
40開き戸 H1170 L-A
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷質量(kg)5.8色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
30開き戸 H1170 L-E
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷質量(kg)4.9色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
30開き戸 H1170 L-E
SUS(エスユーエス)¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷質量(kg)4.9色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
30開き戸 H1170 L-B
SUS(エスユーエス)¥19,890税込¥21,8791個16日以内出荷質量(kg)6.2色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
40開き戸 H1170 L-E
SUS(エスユーエス)¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷質量(kg)5.8色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
40開き戸 H1170 L-B
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷質量(kg)7.1色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
40開き戸 H1170 L-B
SUS(エスユーエス)¥21,124税込¥23,2361個16日以内出荷質量(kg)7.1色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
30開き戸 H1170 L-D
SUS(エスユーエス)¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷質量(kg)5.9色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3
30開き戸 H1170 L-A
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷質量(kg)4.9色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
30開き戸 H1170 L-A
SUS(エスユーエス)¥21,057税込¥23,1631個16日以内出荷質量(kg)4.9色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40開き戸 H1170 L-D
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷質量(kg)6.8色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3
40開き戸 H1170 L-C
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷質量(kg)8.8色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3
40開き戸 H1170 L-C
SUS(エスユーエス)¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷質量(kg)8.8色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3
30開き戸 H1170 L-B
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷質量(kg)6.2色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
40開き戸 H1170 L-D
SUS(エスユーエス)¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷質量(kg)6.8色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3
40開き戸 H1170 L-A
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷質量(kg)5.8色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
30開き戸 H1170 L-D
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷質量(kg)5.9色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3
30開き戸 H1170 L-C
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷質量(kg)5.9色シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3
30開き戸 H1170 L-C
SUS(エスユーエス)¥20,936税込¥23,0301個16日以内出荷質量(kg)5.9色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3
40開き戸 H1170 L-2 t5
SUS(エスユーエス)¥30,041~税込¥33,045~1個16日以内出荷質量(kg)8.8高さ(mm)1170材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt5
40開き戸 H1170 L-1 t5
SUS(エスユーエス)¥26,980~税込¥29,678~1個16日以内出荷質量(kg)8.8高さ(mm)1170材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t5