カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- LINKMAN(5)
- 共立電子産業(4)
- ユニファイブ(2)
- SATO(サトー)(1)
- 島津製作所(1)
- 新コスモス電機(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ダイヤトレンド(1)
- サンワダイレクト(1)
- トキトレーディング(1)
「ats024t-a150」の検索結果
特価

LED ACアダプタ 24V-1A
SUS(エスユーエス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力入力電圧(V)AV100±10%出力電圧DC24V/1A出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24