カテゴリ
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- 共立電子産業(4)
- ナベヤ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- スマートバリュー(1)
「cyl-j10」の検索結果
特価

LED ACアダプタ 24V-1A
SUS(エスユーエス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力入力電圧(V)AV100±10%出力電圧DC24V/1A出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24
GFLED-S
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷長さ(mm)606幅(mm)38高さ(mm)37.9種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色白光源可視光照光形状ライン形光源タイプLED
GFLED-M
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷長さ(mm)906幅(mm)38高さ(mm)37.9種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色白光源可視光照光形状ライン形光源タイプLED
S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m
SUS(エスユーエス)¥5,898~税込¥6,488~1台7日以内出荷仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-4530スイッチ1点R(G)/2点
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から5日以内出荷仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂