カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • SMC(4)
  • 三菱電機(4)
  • 東芝テリー(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 東洋技研(2)
  • SPARKFUN(2)
  • StarTech.com(2)
  • HA CONSULTING(2)
  • DJI(1)
  • ユーボン(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • パーパス(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-con 3m」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長出力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長出力用e-CONセット_2206 5個入

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
  • e-CON延長ケーブル3P/5m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル3P/5m

    SUS(エスユーエス)
    950税込1,045
    1本
    12日以内出荷
    出力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)5
  • e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ4P 10個パック

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • 延長入力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長入力用e-CONセット_2206 5個入

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
  • e-CON付人感センサ SUS(エスユーエス)

    e-CON付人感センサ

    SUS(エスユーエス)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    人を感知すると信号を出力します。
    型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
  • 出力用コネクタ付ケーブル5m(3ピン) SUS(エスユーエス)

    出力用コネクタ付ケーブル5m(3ピン)

    SUS(エスユーエス)
    1,400税込1,540
    1本
    10日以内出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)5
  • e-CON付オートスイッチ(D-A93L) SUS(エスユーエス)

    e-CON付オートスイッチ(D-A93L)

    SUS(エスユーエス)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷
    SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
    仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
  • SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付光センサ SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付光センサ

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。型式UNC-RPPS(NKE)ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
  • e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット

    SUS(エスユーエス)
    1個
    取扱い終了
    セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
  • e-CON延長ケーブル3P/10m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル3P/10m

    SUS(エスユーエス)
    1,250税込1,375
    1本
    14日以内出荷
    出力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)10
  • 延長出力用e-CONセット_2124 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長出力用e-CONセット_2124 5個入

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
  • 延長入力用e-CONセット_2124 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長入力用e-CONセット_2124 5個入

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
  • SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルN SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルN

    SUS(エスユーエス)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON付LED表示灯 SUS(エスユーエス)

    e-CON付LED表示灯

    SUS(エスユーエス)
    10,000税込11,000
    1個
    10日以内出荷
    3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
    型式Q22Y5SZZRGB24E-CAケーブル長(m)3メーカーIDEC
  • SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4型式NA1-PK5(パナソニック)ケーブル長(m)2検出距離(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)

    e-CON圧着工具

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
    適合端子コネクタ用ピン端子タイプ手動式JIS規格非適合
  • 出力用コネクタ付ケーブル2m(3ピン) SUS(エスユーエス)

    出力用コネクタ付ケーブル2m(3ピン)

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1本
    10日以内出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)2