カテゴリ
- 機構部品(86)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(5)
- SMC(616)
- NSK(日本精工)(479)
- MAZDA(マツダ)(263)
- メディアカバーマーケット(159)
- IKO(日本トムソン)(141)
- イトーキ(128)
- ホンダ(120)
- トレード(117)
- INAX(LIXIL)(101)
- エスコ(100)
- オカムラ(岡村製作所)(99)
- 東海キャスター(98)
- 修理(82)
- TRUSCO(78)
- DAIKO(大光電機)(73)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- Frameworks(フレームワークス)(55)
- NTN(エヌティーエヌ)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fw」の検索結果
特価

リニアスライダL100
SUS(エスユーエス)¥4,721税込¥5,1931個当日出荷ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN
リニアスライダ用キャップ 2個セット
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個欠品中リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)16シリーズGFキット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
ウエイトフレーム 2.0kg
SUS(エスユーエス)¥3,598税込¥3,9581個欠品中GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)2寸法L(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮バネ 50-1.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
高強度Φ2テグスワイヤー(5m)
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
吊りウエイト 5kgA
SUS(エスユーエス)¥4,389税込¥4,8281個当日出荷GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
圧縮バネ 50-2.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)15質量(g)18.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.3外径(Φmm)35.4最大荷重(N)70.6ばね定数(N/mm)2収縮量(mm)(最大)35
タブレットクランパー L
SUS(エスユーエス)¥5,159税込¥5,6751個欠品中GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)231シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)10~13
ロングアイボルトM6x20(ステンレス)
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
Φ2ワイヤー
SUS(エスユーエス)¥550~税込¥605~1個当日出荷から9日以内出荷ワイヤー端部は切放しです。 ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。 ワイヤーのカットやスリーブのかしめには、ワイヤーカッター&スエージャーをご使用ください。材質ステンレス
GF Lスロットラック
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
ロータリーダンパー強タイプ
SUS(エスユーエス)¥4,720税込¥5,1921個欠品中油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.7~1.4
ウエイトフレーム 0.5kg
SUS(エスユーエス)¥1,598税込¥1,7581個欠品中GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)500寸法L(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
リニアスライダL300
SUS(エスユーエス)¥5,498税込¥6,0481個欠品中ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
フットペダル
SUS(エスユーエス)¥10,489税込¥11,5381個当日出荷アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))材質アルミ質量(g)1
ウエイト固定シャフト
SUS(エスユーエス)¥429税込¥4721個当日出荷ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄質量(g)54シリーズGF
ダンパー 弱単品
SUS(エスユーエス)¥1,860税込¥2,0461個欠品中ロータリーダンパー(弱タイプ)(GFW-487)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(弱)×1/弱ステッカー×1定格トルク(N・m)0.3~0.6
ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強)
SUS(エスユーエス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「強」のタイプです。適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
吊りウエイト 5kgB
SUS(エスユーエス)¥4,611税込¥5,0721個欠品中GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
ロータリーダンパー弱タイプ
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.3~0.6
リニアスライダL200
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
高強度Φ2テグスワイヤー(20m)
SUS(エスユーエス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)52シリーズGF
リニアローラ
SUS(エスユーエス)¥739税込¥8131個当日出荷リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。材質POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)7.9シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)めやす:10/個
ローラースライダL150
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
リニアスライダ用キャップ 1個セット
SUS(エスユーエス)¥154税込¥1691個当日出荷リニアスライダ用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)8シリーズGFキット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
高強度Φ2テグスワイヤー(10m)
SUS(エスユーエス)¥4,719税込¥5,1911個当日出荷従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)26シリーズGF
ウエイトフレーム 1.0kg
SUS(エスユーエス)¥2,698税込¥2,9681個欠品中GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)1寸法L(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応
フライホイールΦ65 t5
SUS(エスユーエス)¥692税込¥7611個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)126シリーズGF
引張りバネH-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個当日出荷トラスコ品番827-9309材質SWP-A質量(g)29タイプ重荷重用寸法L(mm)73線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)16最大荷重(N)51.83最大伸長(mm)54寸法l1(mm)54ばね定数(N/mm)0.782初張力(N)9.6
圧縮バネ120-1.2
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
Φ2ワイヤーシンブル
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック)) ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(Φ2ワイヤーシンブル)材質テンレス質量(g)1