カテゴリ

  • 機構部品(154)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(2,422)
  • メディアカバーマーケット(182)
  • MAZDA(マツダ)(149)
  • エスコ(122)
  • SMC(108)
  • エレコム(89)
  • 三菱ふそう(81)
  • KTM(73)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(70)
  • Hongfa(ホンファ)(56)
  • 日進(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(47)
  • アサ電子工業(40)
  • BMW(39)
  • RS PRO(38)
  • GFORCE(37)
  • サンゲツ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,540税込1,694
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
インナーキャップ SUS(エスユーエス)インナーキャップSUS(エスユーエス)
3,619税込3,981
1パック(50個)
当日出荷
質量(g)3/個材質LDPE
LED ACアダプタ 24V-1A SUS(エスユーエス)LED ACアダプタ 24V-1ASUS(エスユーエス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24定格出力電流(A)24入力電圧(V)AV100±10%出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
ウエイト 2kg SUS(エスユーエス)ウエイト 2kgSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)2000シリーズGF
グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,206税込2,427
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
リニアスライダL100 SUS(エスユーエス)リニアスライダL100SUS(エスユーエス)
4,721税込5,193
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
リニアクランパー SUS(エスユーエス)リニアクランパーSUS(エスユーエス)
1,860税込2,046
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
1,535税込1,689
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロット L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,197税込2,417
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
マルチクランパー SUS(エスユーエス)マルチクランパーSUS(エスユーエス)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
パイプスタンドT SUS(エスユーエス)パイプスタンドTSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50SUS(エスユーエス)
1,503税込1,653
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100SUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス)フォールディングプレート レバータイプキットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,961税込3,257
1個
当日出荷
レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット) SUS(エスユーエス)ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)SUS(エスユーエス)
5,269税込5,796
1セット
当日出荷
ハンディーカッターの消耗品です。
付属品チューブカッター用替刃×3、カッターホイールピン×3、Eリング×3質量(g)360
フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)フォールディングコネクタSSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
当日出荷
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
パイプスタンドL SUS(エスユーエス)パイプスタンドLSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
欠品中
F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
制動ラック取付キット SUS(エスユーエス)制動ラック取付キットSUS(エスユーエス)
6,786税込7,465
1セット
当日出荷
用途制動装置用のラックとしてご使用ください。付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂質量(g)233
ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強) SUS(エスユーエス)ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強)SUS(エスユーエス)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「強」のタイプです。
適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
ピンコネクタ SUS(エスユーエス)ピンコネクタSUS(エスユーエス)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄質量(g)91
ハンマーロック100 SUS(エスユーエス)ハンマーロック100SUS(エスユーエス)
3,620税込3,982
1個
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
アブソーバーキット M12 SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M12SUS(エスユーエス)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスターSUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタH160SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
高強度Φ2テグスワイヤー(5m) SUS(エスユーエス)高強度Φ2テグスワイヤー(5m)SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
Φ75Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)Φ75Nフレームキャスター固定SUS(エスユーエス)
1,531税込1,684
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタV160SUS(エスユーエス)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
バリ取り器 SUS(エスユーエス)バリ取り器SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
端面のバリ取りツールです。
トラスコ品番827-9288
コロコン SUS(エスユーエス)コロコンSUS(エスユーエス)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
パイプスタンドG SUS(エスユーエス)パイプスタンドGSUS(エスユーエス)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
ハンドルコネクタ2個セット SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタ2個セットSUS(エスユーエス)
1,642税込1,806
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ質量(g)140シリーズGF
リニアスライダL200 SUS(エスユーエス)リニアスライダL200SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
グリーンフレームW SUS(エスユーエス)グリーンフレームWSUS(エスユーエス)
1,550税込1,705
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
フリーロック75・100キット SUS(エスユーエス)フリーロック75・100キットSUS(エスユーエス)
3,070税込3,377
1セット
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494
Φ2ワイヤー SUS(エスユーエス)Φ2ワイヤーSUS(エスユーエス)
1,969税込2,166
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤー端部は切放しです。 ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。 ワイヤーのカットやスリーブのかしめには、ワイヤーカッター&スエージャーをご使用ください。
材質ステンレス
パイプスタンドGL SUS(エスユーエス)パイプスタンドGLSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームG材質SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか質量(g)782シリーズGF
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルNSUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,656税込2,922
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω