カテゴリ
- 機構部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- ガードナー(1)
- ミドリ安全(1)
- SK11(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「gfa-d79」の検索結果

マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
パーツコンテナS
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷ミニサイズのパーツコンテナです。用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
パネルホールドS(t3) 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥804税込¥8841個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)56/mシリーズGF
マルチコネクタインナー型2
SUS(エスユーエス)¥469税込¥5161個当日出荷側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
LスロットコネクタピースL50
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
マルチコネクタアウター型Wアルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥605税込¥6661個当日出荷グリーンフレームW用の連結コネクタです。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)120