カテゴリ
- 機構部品(119)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- SMC(31)
- タイムリー(17)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- 視覚デザイン研究所(14)
- TOKO[建材](12)
- CKD(9)
- ジーエルサイエンス(8)
- 摂津金属工業(8)
- エレコム(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- AGFA(5)
- 三菱電機(3)
- NTB(3)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(3)
- 清水[建築金物](3)
- JTT(3)
- ブランドをもっと見る
「gfa」の検索結果
特価

LスロットコネクタピースL50
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
LスロットコネクタピースL100
SUS(エスユーエス)¥369税込¥4061個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
グリップテープブラック L=1020mm
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
マルチクランパー
SUS(エスユーエス)¥2,960税込¥3,2561個当日出荷GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
Lスロットコネクタピース
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
パイプホルダ
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
GF-SFコネクタ Sスロットロングキット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
アンチバックGF
SUS(エスユーエス)¥1,087税込¥1,1961個当日出荷一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
アンチバックFL
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091個当日出荷一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
N-SアダプタL28
SUS(エスユーエス)¥164税込¥1801個当日出荷グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
SSスロットコネクタピース S
SUS(エスユーエス)¥155税込¥1711個当日出荷グリーンフレームSSSスロットの溝に挿入することで、Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能となります。用途グリーンフレームS SSスロットの端面にアウター型コネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)5キット内容SSスロットコネクタピース×1、十字穴付スリムヘッド 小ネジM4×6×1、EasyナットSS(M4)×1
コネクタノブボルト(アルミボルト用)
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961個当日出荷コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。適合グリーンフレームN材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)22シリーズGFキット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
GF-SFコネクタ Lスロットロングキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
パーツコンテナS
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷ミニサイズのパーツコンテナです。用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
コネクタノブボルトS
SUS(エスユーエス)¥265税込¥2921個当日出荷工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。適合グリーンフレームS材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス質量(g)14シリーズGF
プラスチックトレー
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191個当日出荷トレイラック/キャビネットのオプションです。適合SFシリーズ材質PPシリーズGF有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64
グリップチューブ L=500
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個欠品中台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質合成ゴム寸法(mm)35×0.5×500質量(g)26シリーズGF
パーツホルダ
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個欠品中部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1材質アルミ押出材質量(g)58タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
グリーンフレームエンドカバー(イエロー)
SUS(エスユーエス)¥132税込¥1451個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
アルミ端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥418税込¥4601個当日出荷アルミ製の端面キャップです。 グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴム/鉄質量(g)24シリーズGF