カテゴリ
- 機構部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
「gfj-d34」の検索結果

45度コネクタアウター型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥472税込¥5191個当日出荷45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
45度コネクタアウター型G
SUS(エスユーエス)¥505税込¥5561個当日出荷45°連結用コネクターです。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
45°コネクタインナー型S
SUS(エスユーエス)¥332税込¥3651個当日出荷用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
45度コネクタインナー型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥509税込¥5601個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
135度コネクタインナー型
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
マルチコネクタアウター型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥311税込¥3421個当日出荷90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)52締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
フリーコネクタ アウター型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥750税込¥8251個当日出荷フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
135度コネクタアウター型
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
45°コネクタアウター型N-S
SUS(エスユーエス)¥332税込¥3651個当日出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)22
アングルコネクタ アウター型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥407税込¥4481個当日出荷90°のL型コーナーの連結にご使用ください。適合グリーンフレームN(28mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)93
グリーンフレームF50 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,656税込¥2,9221本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
マルチコネクタインナー型2
SUS(エスユーエス)¥469税込¥5161個当日出荷側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
クロスコネクタハード
SUS(エスユーエス)¥529税込¥5821個当日出荷クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)87シリーズGF
ダブルコネクタP12L100
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
ハンドルコネクタ
SUS(エスユーエス)¥780税込¥8581個当日出荷グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF